
CHF 12.48/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.49inkl. MwSt
304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.48 | - |
25+ | CHF 7.72 | 38.14% |
50+ | CHF 5.52 | 55.81% |
100+ | CHF 4.18 | 66.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material Gummi | Schwammgummi |
Material | PVC/EPDM |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15.6 mm |
Breite | 7 mm |
Geeignet für Materialstärke | 1-2 mm |
Rollenlänge | 100 m |