ERIKS

ERIKS Schnur FKM Compound 514206 schwarz 10mm

  • ERIKS:11038469
Image 1
Mit der schwarzen FKM * Rundschnur von ERIKS lässt sich mühelos und schnell ein neuer O-Ring konstruieren. Dieses Produkt ist allgemein für statische Anwendungen in der Industrie geeignet. Es hat Standardqualität und die Toleranz entspricht der Norm ISO 3302-1 und der Klasse E2.

* FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 60.00inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.50

-

6+

CHF 46.40

16.40%

12+

CHF 39.90

28.11%

25+

CHF 33.20

40.18%

50+

CHF 28.70

48.29%

75+

CHF 26.30

52.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
D
10 mm