Eriks

O-Ringe

  • 144
  • 104
  • 168
  • 163
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
174 Produkte angezeigt für O-Ringe
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, ASME-BPE, 4''

  • ERIKS:12735820
  • Standard Kupplungsring:ASME-BPE
  • Innendurchmesser Flansch:97.4 mm
  • Außendurchmesser Flansch:119 mm

CHF 7.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.59inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mini, VMQ 714703, ASME-BPE, 3/4''

  • ERIKS:12679406
  • Standard Kupplungsring:ASME-BPE
  • Innendurchmesser Flansch:15.8 mm
  • Außendurchmesser Flansch:25 mm

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, VMQ 714703, ISO1127, DN25

  • ERIKS:12708444
  • Standard Kupplungsring:ISO 1127
  • Innendurchmesser Flansch:29.7 mm
  • Außendurchmesser Flansch:50.5 mm

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.32inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, ASME-BPE, 1-1/2''

  • ERIKS:12696833
  • Standard Kupplungsring:ASME-BPE
  • Innendurchmesser Flansch:34.8 mm
  • Außendurchmesser Flansch:50.5 mm

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, EPDM 559273, SMS3017, DN38

  • ERIKS:12936805
  • Standard Kupplungsring:SMS3017
  • Innendurchmesser Flansch:35.6 mm
  • Außendurchmesser Flansch:50.5 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, DIN32676, DN25

  • ERIKS:12751526
  • Standard Kupplungsring:DIN 32676
  • Innendurchmesser Flansch:26 mm
  • Außendurchmesser Flansch:50.5 mm

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, VMQ 714703, ASME-BPE, 1-1/2''

  • ERIKS:12735819
  • Standard Kupplungsring:ASME-BPE
  • Innendurchmesser Flansch:34.8 mm
  • Außendurchmesser Flansch:50.5 mm

CHF 12.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, DIN32676, DN20

  • ERIKS:12751525
  • Standard Kupplungsring:DIN 32676
  • Innendurchmesser Flansch:20 mm
  • Außendurchmesser Flansch:34 mm

CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN300

  • ERIKS:12658496
  • Standard Kupplungsring:DIN 32676
  • Innendurchmesser Flansch:300 mm
  • Außendurchmesser Flansch:319 mm

CHF 297.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.60inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, EPDM 559273, ASME-BPE, 3''

  • ERIKS:12751382
  • Standard Kupplungsring:ASME-BPE
  • Innendurchmesser Flansch:72.9 mm
  • Außendurchmesser Flansch:91 mm

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, DIN32676, DN50

  • ERIKS:12690483
  • Standard Kupplungsring:DIN 32676
  • Innendurchmesser Flansch:50 mm
  • Außendurchmesser Flansch:64 mm

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, DIN32676, DN40

  • ERIKS:12751528
  • Standard Kupplungsring:DIN 32676
  • Innendurchmesser Flansch:38 mm
  • Außendurchmesser Flansch:50.5 mm

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mini, EPDM 559273, ASME-BPE, 3/4''

  • ERIKS:12696798
  • Standard Kupplungsring:ASME-BPE
  • Innendurchmesser Flansch:15.8 mm
  • Außendurchmesser Flansch:25 mm

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, DIN32676, DN32

  • ERIKS:12751527
  • Standard Kupplungsring:DIN 32676
  • Innendurchmesser Flansch:32 mm
  • Außendurchmesser Flansch:50.5 mm

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, VMQ 714703, DIN32676, DN50

  • ERIKS:12696835
  • Standard Kupplungsring:DIN 32676
  • Innendurchmesser Flansch:50 mm
  • Außendurchmesser Flansch:64 mm

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

830 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, DIN32676, DN10

  • ERIKS:12696799
  • Standard Kupplungsring:DIN 32676
  • Innendurchmesser Flansch:10 mm
  • Außendurchmesser Flansch:34 mm

CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, EPDM 559273, ASME-BPE, 1-1/2''

  • ERIKS:12734654
  • Standard Kupplungsring:ASME-BPE
  • Innendurchmesser Flansch:34.8 mm
  • Außendurchmesser Flansch:50.5 mm

CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.59inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, DIN32676, DN100

  • ERIKS:12751573
  • Standard Kupplungsring:DIN 32676
  • Innendurchmesser Flansch:100 mm
  • Außendurchmesser Flansch:119 mm

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, ASME-BPE, 2-1/2''

  • ERIKS:12751433
  • Standard Kupplungsring:ASME-BPE
  • Innendurchmesser Flansch:60.2 mm
  • Außendurchmesser Flansch:77.5 mm

CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.76inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe PTFE weiss ISO 1"

  • ERIKS:14903655
  • Standard Kupplungsring:ISO
  • Abmessung Kupplungsring:1"

CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, ISO1127, DN25

  • ERIKS:12751488
  • Standard Kupplungsring:ISO 1127
  • Innendurchmesser Flansch:29.7 mm
  • Außendurchmesser Flansch:50.5 mm

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Dichtung mini, VMQ 714703, ASME-BPE, 1/2''

  • ERIKS:12730252
  • Standard Kupplungsring:ASME-BPE
  • Innendurchmesser Flansch:9.4 mm
  • Außendurchmesser Flansch:25 mm

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN80

  • ERIKS:12658489
  • Standard Kupplungsring:DIN 32676
  • Innendurchmesser Flansch:81 mm
  • Außendurchmesser Flansch:106 mm

CHF 45.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.08inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN115

  • ERIKS:12658491
  • Standard Kupplungsring:DIN 32676
  • Innendurchmesser Flansch:110.3 mm
  • Außendurchmesser Flansch:130 mm

CHF 58.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026