CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.32inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.70 | - |
10+ | CHF 5.20 | 32.47% |
25+ | CHF 4.05 | 47.40% |
50+ | CHF 3.25 | 57.79% |
100+ | CHF 2.70 | 64.94% |
250+ | CHF 2.40 | 68.83% |
500+ | CHF 2.25 | 70.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ISO 1127 |
Innendurchmesser Flansch | 29.7 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN25 |
A | 50.5 mm |
B | 29.7 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |