CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
830 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.10 | - |
10+ | CHF 5.55 | 31.48% |
25+ | CHF 4.25 | 47.53% |
50+ | CHF 3.45 | 57.41% |
100+ | CHF 2.80 | 65.43% |
250+ | CHF 2.55 | 68.52% |
500+ | CHF 2.40 | 70.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 50 mm |
Außendurchmesser Flansch | 64 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN50 |
A | 64 mm |
B | 50 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |