CHF 45.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.08inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.40 | - |
10+ | CHF 41.50 | 8.59% |
25+ | CHF 36.30 | 20.04% |
50+ | CHF 28.00 | 38.33% |
100+ | CHF 25.10 | 44.71% |
250+ | CHF 23.90 | 47.36% |
500+ | CHF 22.80 | 49.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 81 mm |
Außendurchmesser Flansch | 106 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN80 |
Material Kern | FKM |
A | 106 mm |
B | 81 mm |
Typ Triclampring | Umschlag mit Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |