CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.92inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.80 | - |
10+ | CHF 7.50 | 45.65% |
25+ | CHF 6.25 | 54.71% |
50+ | CHF 5.20 | 62.32% |
100+ | CHF 4.30 | 68.84% |
250+ | CHF 3.50 | 74.64% |
500+ | CHF 2.75 | 80.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 72.9 mm |
Außendurchmesser Flansch | 91 mm |
Abmessung Kupplungsring | 3'' |
A | 91 mm |
B | 72.9 mm |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |