CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.27inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.65 | - |
10+ | CHF 5.15 | 32.68% |
25+ | CHF 4.00 | 47.71% |
50+ | CHF 3.20 | 58.17% |
100+ | CHF 2.60 | 66.01% |
250+ | CHF 2.40 | 68.63% |
500+ | CHF 2.25 | 70.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 100 mm |
Außendurchmesser Flansch | 119 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN100 |
A | 119 mm |
B | 100 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |