Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, EPDM 559273, ASME-BPE, 1-1/2''

  • ERIKS:12734654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.59inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.50

-

10+

CHF 10.00

25.93%

25+

CHF 8.10

40.00%

50+

CHF 6.60

51.11%

100+

CHF 5.15

61.85%

250+

CHF 4.75

64.81%

500+

CHF 4.45

67.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
34.8 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
1-1/2''
A
50.5 mm
B
34.8 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz