CHF 297.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 321.60inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 297.50 | - |
10+ | CHF 264.50 | 11.09% |
25+ | CHF 238.00 | 20.00% |
50+ | CHF 205.00 | 31.09% |
100+ | CHF 186.00 | 37.48% |
250+ | CHF 180.50 | 39.33% |
500+ | CHF 175.00 | 41.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 300 mm |
Außendurchmesser Flansch | 319 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN300 |
Material Kern | FKM |
A | 319 mm |
B | 300 mm |
Typ Triclampring | Umschlag mit Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |