Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, DIN32676, DN25

  • ERIKS:12751526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.65

-

10+

CHF 3.55

37.17%

25+

CHF 2.60

53.98%

50+

CHF 2.15

61.95%

100+

CHF 1.85

67.26%

250+

CHF 1.70

69.91%

500+

CHF 1.60

71.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
26 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN25
A
50.5 mm
B
26 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz