CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.45 | - |
10+ | CHF 3.35 | 38.53% |
25+ | CHF 2.45 | 55.05% |
50+ | CHF 2.05 | 62.39% |
100+ | CHF 1.75 | 67.89% |
250+ | CHF 1.60 | 70.64% |
500+ | CHF 1.50 | 72.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 9.4 mm |
Außendurchmesser Flansch | 25 mm |
Abmessung Kupplungsring | 1/2'' |
A | 25 mm |
B | 9.4 mm |
Typ Triclampring | Mini |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |