Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, DIN32676, DN40

  • ERIKS:12751528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.60

-

10+

CHF 3.50

37.50%

25+

CHF 2.55

54.46%

50+

CHF 2.10

62.50%

100+

CHF 1.80

67.86%

250+

CHF 1.65

70.54%

500+

CHF 1.55

72.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS