Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, ASME-BPE, 1-1/2''

  • ERIKS:12696833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.90

-

10+

CHF 3.75

36.44%

25+

CHF 2.80

52.54%

50+

CHF 2.25

61.86%

100+

CHF 1.90

67.80%

250+

CHF 1.75

70.34%

500+

CHF 1.65

72.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
34.8 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
1-1/2''
A
50.5 mm
B
34.8 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz