CHF 7.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.59inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.95 | - |
10+ | CHF 5.45 | 31.45% |
25+ | CHF 4.15 | 47.80% |
50+ | CHF 3.35 | 57.86% |
100+ | CHF 2.75 | 65.41% |
250+ | CHF 2.45 | 69.18% |
500+ | CHF 2.30 | 71.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 97.4 mm |
Außendurchmesser Flansch | 119 mm |
Abmessung Kupplungsring | 4'' |
A | 119 mm |
B | 97.4 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |