CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.05inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.60 | - |
10+ | CHF 3.50 | 37.50% |
25+ | CHF 2.55 | 54.46% |
50+ | CHF 2.10 | 62.50% |
100+ | CHF 1.80 | 67.86% |
250+ | CHF 1.65 | 70.54% |
500+ | CHF 1.55 | 72.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 32 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN32 |
A | 50.5 mm |
B | 32 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |