

CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.62inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.00 | - |
10+ | CHF 17.60 | 12.00% |
25+ | CHF 15.30 | 23.50% |
50+ | CHF 11.60 | 42.00% |
100+ | CHF 10.40 | 48.00% |
250+ | CHF 9.65 | 51.75% |
500+ | CHF 9.25 | 53.75% |
1000+ | CHF 8.90 | 55.50% |
2500+ | CHF 8.55 | 57.25% |
5000+ | CHF 8.30 | 58.50% |
10000+ | CHF 8.20 | 59.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ISO |
Abmessung Kupplungsring | 1" |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |