Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mini, VMQ 714703, ASME-BPE, 3/4''

  • ERIKS:12679406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.50

-

10+

CHF 3.45

37.27%

25+

CHF 2.50

54.55%

50+

CHF 2.05

62.73%

100+

CHF 1.75

68.18%

250+

CHF 1.60

70.91%

500+

CHF 1.50

72.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
15.8 mm
Außendurchmesser Flansch
25 mm
Abmessung Kupplungsring
3/4''
A
25 mm
B
15.8 mm
Typ Triclampring
Mini
Material Dichtung
VMQ
Compound
714703
Farbe
Transparent