ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, VMQ 714703, ASME-BPE, 1-1/2''

  • ERIKS:12735819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.10

-

10+

CHF 8.80

27.27%

25+

CHF 7.10

41.32%

50+

CHF 5.75

52.48%

100+

CHF 4.55

62.40%

250+

CHF 4.20

65.29%

500+

CHF 3.90

67.77%

1000+

CHF 3.75

69.01%

2500+

CHF 3.55

70.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
34.8 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
1-1/2''
A
50.5 mm
B
34.8 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
VMQ
Compound
714703
Farbe
Transparent