Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, DIN32676, DN20

  • ERIKS:12751525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.65

-

10+

CHF 2.85

38.71%

25+

CHF 2.00

56.99%

50+

CHF 1.70

63.44%

100+

CHF 1.45

68.82%

250+

CHF 1.30

72.04%

500+

CHF 1.20

74.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
20 mm
Außendurchmesser Flansch
34 mm
Abmessung Kupplungsring
DN20
A
34 mm
B
20 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz