Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN115

  • ERIKS:12658491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.70

-

10+

CHF 55.30

5.79%

25+

CHF 47.20

19.59%

50+

CHF 36.60

37.65%

100+

CHF 32.90

43.95%

250+

CHF 31.20

46.85%

500+

CHF 29.80

49.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
110.3 mm
Außendurchmesser Flansch
130 mm
Abmessung Kupplungsring
DN115
Material Kern
FKM
A
130 mm
B
110.3 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss