Eriks

Handtücher, Wischtücher und Tücher

  • 3
  • 15
  • 20
  • 21
  • 1
  • 3
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 3
63 Produkte angezeigt für Handtücher, Wischtücher und Tücher
Product Image

RX Wischtuch Vlies "Stretch" RX-N-40-F weiss 33x31 cm 1008 St.

  • ERIKS:12406820
  • Artikel:RX-N-40-F
  • Ausführung:Putzlappen Zellulose/Latex im Film
  • Länge:330 mm

CHF 194.15/ Kastenexkl. MwSt

CHF 209.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 92.12/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 99.58inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

RX Putzlappen Baumwolle Soft Box RX-T-10

  • ERIKS:12406819
  • Artikel:RX-T-10
  • Ausführung:Putzlappen (100 % Baumwolle) in Box
  • Länge:400 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

CHF 65.85/ Kastenexkl. MwSt

CHF 71.18inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

RX Wischpapier 3-lagig blau RX-P-30 FSW-T 360mx35.5cm 1000pc

  • ERIKS:12360077
  • Artikel:RX-P-30 FSW-T
  • Ausführung:Industriepapier Zellulose RX Fiber® auf einer Rolle
  • Länge:360000 mm

CHF 56.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 61.29inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

RX Wischpapier 3-lagig blau RX-P-30 FS-T 360mx23cm 1000pc

  • ERIKS:12406827
  • Artikel:RX-P-30 FS-T
  • Ausführung:Industriepapier Zellulose RX Fiber® auf einer Rolle
  • Länge:360000 mm

CHF 53.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 57.40inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

RX Wischtuch 2-lagig RX-P-20 FS1000-T blau 360mx23cm 1000pc

  • ERIKS:12406826
  • Artikel:RX-P-20 FS1000-T
  • Ausführung:Industriepapier Zellulose RX Fiber® auf einer Rolle
  • Länge:360000 mm

CHF 36.55/ Paketexkl. MwSt

CHF 39.51inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

RX Wischtuchspender Papier 2-lagig RX-P-20 CB blau 42x33 cm

  • ERIKS:12360048
  • Artikel:RX-P-20 CB
  • Ausführung:Industriepapier Zellulose im Karton
  • Länge:420 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

RX Wischtuch Papier Zellulose 1-lagig Weiss (12Rolle/box) RX-P-10 MINI 120mx20cm

  • ERIKS:12406822
  • Artikel:RX-P-10 Mini
  • Ausführung:Verteiler Papier-celulose
  • Länge:120000 mm

CHF 56.60/ Kastenexkl. MwSt

CHF 61.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 96.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 104.10inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 50.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.74inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

RX Bodenständer Metall RX-FSW 45x90x45cm weiss

  • ERIKS:12406954
  • Artikel:RX-FSW
  • Ausführung:45 x 90 x 45 cm
  • Farbe:Weiss

CHF 82.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.67inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

RX RX-MIDI Box-W Dispenser 37x24.5x40cm weiss

  • ERIKS:12406956
  • Artikel:RX-MIDI BOX-W
  • Ausführung:37 x 24.5 x 40 cm
  • Farbe:Weiss

CHF 55.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.05inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

RX Wischtuch blau RX-N-80 CB 30x42 cm 160 Blatt/Box

  • ERIKS:14899029
  • Artikel:RX-N-80 CB
  • Ausführung:Heavy-Duty-Reinigung Tuch Zellulose/PP im Karton
  • Länge:300 mm

CHF 70.85/ Paketexkl. MwSt

CHF 76.59inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

RX Wischtuch Papier Zellulose 1-lagig 1000mx25cm Weiss RX-P-10 FS

  • ERIKS:12406823
  • Artikel:RX-P-10 FS
  • Ausführung:Industriepapier Zellulose auf einer Rolle
  • Länge:1000000 mm

CHF 83.55/ Paketexkl. MwSt

CHF 90.32inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

RX Wischtuch Papier 1-lagig weiss RX-P-10 MIDI 275mx20cm

  • ERIKS:14899027
  • Artikel:RX-P-10 Midi
  • Ausführung:Verteiler Papier-celulose
  • Länge:275000 mm

CHF 60.70/ Paketexkl. MwSt

CHF 65.62inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

RX Wandrollenhalter RX-WS 45x30x23cm weiss

  • ERIKS:12406955
  • Artikel:RX-WS
  • Ausführung:45 X 30 X 23 cm
  • Farbe:Weiss

CHF 59.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 57.75/ Paketexkl. MwSt

CHF 62.43inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 67.40/ Paketexkl. MwSt

CHF 72.86inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 94.86/ Paketexkl. MwSt

CHF 102.54inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 195.12/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 210.92inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 135.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 146.48inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 116.72/ Paketexkl. MwSt

CHF 126.17inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 67.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.56inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Big Wipes Industrial+ Feuchte Wischtücher 240 Tücher

  • ERIKS:14899996
  • Länge:300 mm
  • Breite:200 mm
  • Verpackung:Dispenser Eimer 240 Tücher

CHF 66.15/ Paketexkl. MwSt

CHF 71.51inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026