Eriks
RX

RX Midi-T Spenderpapier 6 Rollen/Packung Fiber 2-lagig 160mx20cm 450 Blatt/Rolle weiss RX-P-20

  • ERIKS:12406824
Image 1
Die 2-lagigen Einweg-Wischtücher sind reißfest und saugstark. Ideal für leichte, präzise Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub; zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen; zum Reinigen und Trocknen von Werkzeugen und Händen und für die Reinigung bei der Endmontage.
  • RX-P20 MIDI: Papiertücher für Dispenser MIDI
  • RX-P-20 FS 1000: Papiertücher für Bodenständer oder Wandrollenhalter

Einsatzbereiche
Zum Reinigen, Entfernen, Aufsaugen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.40/ Paketexkl. MwSt

CHF 72.86inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.40

-

6+

CHF 63.00

6.53%

12+

CHF 58.15

13.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RX
Serie
P-20