KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 6521 Wischtuchspender

  • ERIKS:14920718
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WypAll® Reach Plus™ Reach™ Centrefeed Dispenser

Anwendung:
Ob Sie Schmutz, Öl und Fett aufwischen oder verschüttete Lebensmittel beseitigen müssen – das richtige Wischtuch ist
entscheidend. WypAll® ist eine saubere, saugfähige und langlebige Alternative zu Papiertüchern, textilen Putzlappen und
Werkstatthandtüchern. Die Marke umfasst eine breite Palette an Spezialtüchern, die exakt auf Ihre branchenspezifischen
Anforderungen zugeschnitten sind und Ihr Vertrauen in effektive Reinigungsvorgänge stärkt. Das General Clean™ Sortiment
sorgt mit effizienten Reinigungslösungen für leichte bis mittelschwere Verschmutzungen für ein sauberes und hygienisches
Arbeitsumfeld. Der WypAll® Reach PLUS™ General Clean™ Zentralentnahmespender mit Einzelblattentnahme ist ein
flexibler Einzelblatt-Spender, der für die kontrollierte Verwendung unserer Zentralentnahmerollen entwickelt wurde. Dieses
einfach zu handhabende, geschlossene System ist darauf ausgelegt, das Verbrauchsmaterial mit Zentralentnahme rein zu
halten und damit die Übertragung von in Lebensmitteln enthaltenen Bakterien zu verhindern und die Hygiene am Arbeitsplatz
zu fördern. Die optimierte Einzelblattentnahme bietet bis zu 50 % weniger Papierverbrauch*, fördert die Nachhaltigkeit und
reduziert CO2-Emissionen. Das hygienische, berührungsfreie Spendersystem sorgt dafür, dass die Rollen vollständig
geschützt sind, um Kontaminationen zu minimieren und gleichzeitig die effiziente Verwendung der Papierreinigungstücher zu
fördern. Dieser Papiertuchspender ist leicht zu reinigen, enthält keine Schmutzfallen und lässt sich einfach und schnell wieder
befüllen. Das Spendersystem verfügt über einen Klappdeckel und ist zudem abschließbar, um die Sicherheit zu erhöhen.
WypAll® Reach PLUS™ ist unser vielseitigster Zentralentnahmespender mit Einzelblattentnahme, der sich ideal für eine
Vielzahl von Umgebungen eignet. Beispielsweise Industriebetriebe mit stark frequentierten Bereichen, Einzelhandel,
Gesundheitswesen, Lebensmittelzubereitung und Lebensmittelservice. Der Zenralentnahmespender mit Einzelblattentnahme
kann frei auf einer Industriewerkbank, einer Kücheninsel, einem Reinigungswagen, in einem Cleaning Trolley stehen oder in
Wartungsbereichen angebracht werden. Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung für vielseitige Montagemöglichkeiten in
unterschiedlichen Positionen, um jede Umgebung bestmöglich auszustatten. WypAll® Reach PLUS™ General Clean™
Zentralentnahmespender mit Einzelblattentnahme können je nach Bedarf in horizontaler oder vertikaler Position montiert
werden. Dies ermöglicht eine klassische Blattentnahme und Reinigungslösungen in anspruchsvolleren Bereichen wie
beispielsweise über einem Spülbecken, in Regalen, an Wänden oder Schränken zu ermöglichen. Das flexible Spendersystem
kann unter Theken oder an der Wand montiert und dank des ästhetischen Designs sowohl sichtbar als auch im Hintergrund
genutzt werden. Unser WypAll® Reach PLUS™ General Clean™ Zentralentnahmespender mit Einzelblattentnahme ist mit
einer Reihe von blauen und weißen WypAll® General Clean™ Wischtüchern mit Zentralentnahme kompatibel: 7260 (weiß)
und 7261 (blau) sowie 7490 (weiß) und 7494 (blau)mit Hilfe des blauen Adapters; 7302 und 7407 (blau), 7303 und 7406
(weiß) mit Hilfe des schwarzen Adapters. Die Abmessungen dieses Spenders für Rollen mit Zentralentnahme betragen
22,6 cm (H) x 24,3 cm (B) x 27,1 cm (T). *Ergebnisse des Hall Tests aus August 2022. 1 x WypAll® Reach PLUS™ General
Clean™ Zentralentnahmespender mit Einzelblattentnahme 6521

Verpackungsinhalt:
1 Spender
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.74inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.64

-

48+

CHF 45.30

10.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK