Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 7426 L30 Tücher Blau

  • ERIKS:14920701
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WypAll® L30 Papierwischtuch für industrielle Reinigungsaufgaben - Großrolle - Extra breit / Blau

Anwendung:
Die professionellen WypAll® Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet
werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborolle mit blauen, 3-lagigen, extrabreiten
Industriewischtüchern für den Einmalgebrauch hat breitere Blätter, die für anspruchsvolle Aufgaben entwickelt wurden. Die
Rolle eignet sich perfekt zum Aufwischen industrieller Flüssigkeiten und zum Abwischen von öligen oder verschmutzten Teilen
und Oberflächen. Die einzigartige Airflex™-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit. Diese Rolle
ist kompatibel mit den Kimberly-Clark Jumborollenspender zur Wand- und mit Bodenmontage (6146, 6154 und 6155). Die
Abmessungen eines Tuchs betragen 38cm (L) x 37cm (B). 1 Rolle mit 670 Wischtüchern, 3-lagig, blau (Gesamtanzahl 670)

Verpackungsinhalt:
1 Rolle x 670 Tücher = 670 Tücher

Passende Spender:
- 6146 Kimberly-Clark Professional™ Wandhalter für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
- 6154 Kimberly-Clark Professional™ Bodenständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
- 6155 Kimberly-Clark Professional™ Mobiler Ständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.12/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 99.58inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 92.12

-

30+

CHF 82.44

10.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK