RX

RX Putzlappen Baumwolle Soft Box RX-T-10

  • ERIKS:12406819
Image 1
Die RX Putzlappen sind aus 100 % Baumwolle und 100 % metallfrei, in einheitliche Grössen zugeschnitten.Durch den reinen Baumwollanteil sind die Lappen saugstark, antistatisch und geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen, Werkstätten, Carrosseriebetrieben, Malergeschäften, Gipserbetrieben usw... In Boxenzu 8 kg.

Einsatzbereiche
Zum Polieren, Reinigen, Entfernen, Aufsaugen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RX
Serie
T-10
Artikel
RX-T-10
Ausführung
Putzlappen (100 % Baumwolle) in Box
Länge
400 mm
Breite
300 mm
Verpackung
8 kg/Karton