

CHF 60.70/ Paketexkl. MwSt
CHF 65.62inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.70 | - |
6+ | CHF 56.25 | 7.33% |
10+ | CHF 51.30 | 15.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RX |
Serie | P-10 |
Artikel | RX-P-10 Midi |
Ausführung | Verteiler Papier-celulose |
Länge | 275000 mm |
Breite | 200 mm |
Verpackung | 6 Rollen/Box |