RX

RX Wischtuch 2-lagig RX-P-20 FS1000-T blau 360mx23cm 1000pc

  • ERIKS:12406826
Image 1
Die 2-lagigen Einweg-Wischtücher sind reissfest und saugstark. Ideal für leichte bis mittlere Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub, zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen, zum Reinigen und Trocknen von Werkzeugen und Händen und für die Reinigung bei der Endmontage. Das Wischtuch ist mit RX Fiber verstärkt, wodurch es an Reissfestigkeit und Saugfähigkeit zunimmt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.55/ Paketexkl. MwSt

CHF 39.51inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.55

-

6+

CHF 34.10

6.70%

12+

CHF 31.50

13.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RX
Serie
P-20
Artikel
RX-P-20 FS1000-T
Ausführung
Industriepapier Zellulose RX Fiber® auf einer Rolle
Länge
360000 mm
Breite
230 mm
Verpackung
1000 Blatt/Rolle
Farbe
Hellblau