Eriks
KIMBERLY CLARK

WypAll 7452 L40 Tücher weiss

WypAll® L40 PowerClean - Großrolle / Weiß

Anwendung:
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mitbewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz eine besseres Sicherheitsgefühlvermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette für Krankheitserreger zu unterbrechen. Die WypAll® L40Wischtücher sind eine perfekte Kombination aus Nutzwert und Vielseitigkeit für die alltägliche Reinigung. Bei diesen weißen,einlagigen Reinigungstüchern kommt die DRC-Technologie mit mehrlagigem Stoff zum Einsatz, die stark, dick und überaussaugfähig ist. Die Einmal-Wischtücher reinigen schnell, ohne dabei auseinanderzufallen, sodass die Arbeit mit wenigerWischtüchern erledigt wird und die Kosten gesenkt werden. Diese saugfähigen Wischtücher eignen sich perfekt für industrielleAufgaben wie Reinigung, Reinigung von Fließbändern und Aufwischen großer Mengen verschütteter Flüssigkeiten sowie imGesundheitswesen als hygienische Tücher zum Reinigen von Gesicht und Händen bei Patienten. WypAll® L40 GroßrollenWischtücher sind mit einer Reihe mobiler oder montierter Kimberly-Clark® Rollen für Wischtücher und Papiertuchspendernkompatibel, einschließlich 6154, 6155 und 6146. Die Wischtuchrolle ist kombinierbar mit dem Rollensystem mitZentralentnahme – schnell nachfüllbar, leicht zu reinigen, weniger Verschwendung, Aufrechterhaltung der Hygiene. DieWypAll® L40 Reinigungstücher haben eine Wertigkeit, die von Einmal-Wischtüchern erwartet wird, und sind außerordentlichreißfest und saugfähig. So kann die Reinigung mit weniger Wischtüchern und somit kostengünstiger durchgeführt werden. DieTücher des WypAll® L40-Sortiments sind die erste Wahl für die Industrie, in der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erwartetwird, ohne Abstriche bei der Qualität. Diese WypAll® L40 Wischtücher können einmalig mit Reinigungs- oderDesinfektionsmitteln verwendet werden. Diese Einmal-Wischtücher wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in derSprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) undquartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischreinigung sorgt dafür, dass IhreMitarbeiter ihren Arbeitsplatz, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und den Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbstreinigen können. Mit Sprüh- und Wischreinigung können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor derÜbergabe an die nächste Schicht reinigen und desinfizieren. Diese Reinigungstücher sind zudem für die Verwendung mitSeife und Reinigungsmitteln getestet und können damit in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Nassreinigungerforderlich ist. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Die Abmessungen jedes Tuchs betragen 31cm (L) x 32cm (B). 1 Rolle Wischtücher x 750 weiße Reinigungstücher.

Verpackungsinhalt:
1 Rolle x 750 Tücher = 750 Tücher

Passende Spender:
- 6146 Kimberly-Clark Professional™ Wandhalter für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
- 6154 Kimberly-Clark Professional™ Bodenständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
- 6155 Kimberly-Clark Professional™ Mobiler Ständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of WypAll 7452 L40 Tücher weiss
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt