Big Wipes Industrial+ Feuchte Wischtücher 240 Tücher

  • ERIKS:14899996
Image 1
Die Kombination aus der gesamten Reinigungskraft einer Rezeptur mit einem hochleistungsfähigen, doppelseitigen Gewebe. Für raue Flächen um die Verschmutzung schneller zu lösen, für glatte Flächen um die Rückstände restlos aufzunehmen.

Produkteigenschaften    
  • Reinigt Farbe ( Öl- und wasserbasierende Farben)    
  • Bauklebestoffe    
  • Feuchte Abdichtmittel (Acryl & Silikon)    
  • Nicht ausgehärteter PU-Schaum    
  • Bitumen und die meisten auf Öl basierenden Verschmutzungen von Händen, Werkzeugen und Oberflächen.    
  • Ideal geeignet für mobile Wartungsteams, Servicetechniker, Handwerker, für das Büro und zu Hause.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.15/ Paketexkl. MwSt

CHF 71.51inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Länge
300 mm
Breite
200 mm
Verpackung
Dispenser Eimer 240 Tücher