KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 8296 X70 PowerClean weiss

  • ERIKS:14920705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WypAll® X70 Wischtücher - BRAG™ Box / Weiß

Anwendung:
Das WypAll® X70-Sortiment wurde eigens für leichte und mittelschwere Wischvorgänge entwickelt, insbesondere dort, woSaugfähigkeit entscheidend ist. WypAll® X70 absorbiert Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Tücher. Sogar imnassen Zustand bleibt es reißfest und behält seine Form. Als Marktführer in Sachen Saugfähigkeit möchten wir Sie dabeiunterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes undwiederverwendbares Tuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können. Durch die fortgeschritteneHydroknit™-Technologie ist jedes Tuch leicht und schnell absorbierend – für weniger Rückstände und vielseitiges Reinigen beieiner Vielzahl von Aufgaben, damit Ihre Oberflächen schnell wieder einsatzbereit sind. Perfekt für den Einsatz in derindustriellen Fertigung in einem flexiblen BRAG™ Box-System – so erhalten Sie kontrollierten Zugriff auf geschützte Tücher.Tragbar und ideal für kleine Arbeitsräume. Einzeltuchabmessungen: 42,7cm (L) x 28,2cm (B). 1 BRAG™ Box mit 200 Tüchern,1-lagig, weiß (Gesamtanzahl 200)

Verpackungsinhalt:
1 Box x 200 Tücher = 200 Tücher
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 104.10inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 96.30

-

84+

CHF 86.20

10.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK