RX

RX Wischtuch Strong RX-P-20 FS 350mx25cm 1000pc

  • ERIKS:12406830
Image 1
Die 2-lagigen Einweg-Wischtücher sind reißfest und saugstark. Ideal für leichte, präzise Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub; zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen; zum Reinigen und Trocknen von Werkzeugen und Händen und für die Reinigung bei der Endmontage.
  • RX-P20 MIDI: Papiertücher für Dispenser MIDI
  • RX-P-20 FS 1000: Papiertücher für Bodenständer oder Wandrollenhalter

Einsatzbereiche
Zum Reinigen, Entfernen, Aufsaugen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.75/ Paketexkl. MwSt

CHF 62.43inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.75

-

7+

CHF 54.00

6.49%

14+

CHF 50.30

12.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RX
Serie
P-20
Artikel
RX-P-20 FS1000
Ausführung
Industriepapier Zellulose auf einer Rolle
Länge
350000 mm
Breite
250 mm
Verpackung
1000 Blatt/Rolle