Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 12891 X90 PowerClean Box blau

  • ERIKS:14920708
Image 1
WypAll® X90 PowerClean - BRAG™ Box / Blau

Anwendung:
Das WypAll® X90-Sortiment wurde eigens für Herstellungsprozessvorgänge entwickelt, bei denen Strapazierfähigkeit, geringeFusselbildung und hohe Flüssigkeitsaufnahme entscheidende Anforderungen sind. WypAll® X90 gibt 90 % der absorbiertenLösungsmittel ab und kann Produktabfälle um bis zu 35 % verringern. Das unterstützt Sie beim Management von Ausgabenund Verschwendung. Geeignet für die härtesten Einsätze in Ihrer Anlage, wenn Sie Strapazierfähigkeit, geringe Fusselbildungund hohe Flüssigkeitsaufnahme benötigen. Als Marktführer im Bereich der Lösungsmittel-Wischvorgänge möchten wir Siedabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes undwiederverwendbares Tuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können. Die fortgeschritteneHydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig sowie lösungsmittelbeständigist, damit Ihre Arbeitsflächen stets arbeitsbereit sind. Ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung. Erhältlich in einemflexiblen BRAG™ Box-System, wodurch das Tuch vor dem Kontakt mit Schmutz und Dreck geschützt und die kontrollierteAbgabe einzelner Tücher möglich ist. Sie berühren nur das Tuch, das Sie benutzen – so kontrollieren Sie die Verwendung undreduzieren Abfall. Tragbar und ideal für kleine Arbeitsräume. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 42, 7 cm (L) x 28, 2 cm(B). 1 BRAG™ Box mit 136 blauen, 2-lagigen Tüchern (Gesamtanzahl 136).

Passender Spender:
6146 Kimberly-Clark Professional™ Wandhalter für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
6154 Kimberly-Clark Professional™ Bodenständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
6155 Kimberly-Clark Professional™ Mobiler Ständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau

Verpackungsinhalt:
1 Box x 136 Tücher = 136 Tücher
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.86/ Paketexkl. MwSt

CHF 102.54inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.86

-

70+

CHF 84.90

10.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK