Eriks
RX

RX Wischtuch Papier Zellulose 1-lagig Weiss (12Rolle/box) RX-P-10 MINI 120mx20cm

  • ERIKS:12406822
Image 1
Unsere 1-lagigen Reinigungsrollen sind aus strapazierfähiger Qualität hergestellt, die sie stark und hoch saugfähig macht.Die Rollen sind für eine einfache Handhabung perforiertDiese Zellulosewalzen sind schlauchlos, was umweltfreundlicher ist, da viel weniger Abfall entsteht.Außerdem ist die Rolle von sehr hoher Qualität und das Zellulosematerial hat eine hohe Absorptionskapazität, da es ein besonders hohes Flächengewicht hat.Das Material ist sehr weich und fusselfrei.Material: ZelluloseLänge x Breite: 120 m x 20 cmInhalt: 12 RollenAnzahl der Schichten: 1 SchichtPerforation: NeinVerpackung: SchachtelFarbe: WeißFlächengewicht: 24 gr/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.60/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 61.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.60

-

6+

CHF 52.45

7.33%

10+

CHF 47.85

15.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RX
Serie
P-10
Artikel
RX-P-10 Mini
Ausführung
Verteiler Papier-celulose
Länge
120000 mm
Breite
200 mm
Verpackung
12 Rollen/Karton