




CHF 70.85/ Paketexkl. MwSt
CHF 76.59inkl. MwSt
3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.85 | - |
10+ | CHF 63.25 | 10.73% |
30+ | CHF 61.90 | 12.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RX |
Serie | N-80 |
Artikel | RX-N-80 CB |
Ausführung | Heavy-Duty-Reinigung Tuch Zellulose/PP im Karton |
Länge | 300 mm |
Breite | 420 mm |
Verpackung | 160 Blatt/Box |