Eriks
RX

RX Wischtuch Vlies "Stretch" RX-N-40-F weiss 33x31 cm 1008 St.

  • ERIKS:12406820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die voluminösen wiederverwendbaren Vliestücher haben eine hervorragende Aufsaugkapazität zum Aufnehmen grosser Flüssigkeitsmengen. Hauptbestandteil ist Papier mit einem kleinen Prozentsatz Latex was die Tücher elastisch macht und sie so mechanisch besser in Anspruch genommen werden können. Absorbiert sowohl Kohlenwasserstoffe wie auch wässrige Lösungen.

Einsatzbereiche
Ideal für feinmechanische Arbeiten und die Reinigung von glatten Oberflächen wie Glas, Offset-Platten, etc. Beständig gegen Lösungsmittel. Zum Polieren, Reinigen, Entfernen, Aufsaugen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.15/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 209.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 194.15

-

6+

CHF 167.90

13.52%

12+

CHF 158.95

18.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RX
Serie
N-40
Artikel
RX-N-40-F
Ausführung
Putzlappen Zellulose/Latex im Film
Länge
330 mm
Breite
310 mm
Verpackung
1008 Blatt/Pack