RX

RX Wischpapier 3-lagig blau RX-P-30 FS-T 360mx23cm 1000pc

  • ERIKS:12406827
Image 1
Das 3-Schicht blau Industriepapier besteht aus voll recycelten Getränkekartons mit RX Fiber . Die gesamte Palette von Papier ist das Papier mit der höchsten adsorbsievolume. Kann für härteste Reinigungsaufgaben verwendet werden, dar dieses Papier besteht auf nur 1x bisher verwendeten und geklebte Papierfasern.

Einsatzbereiche
Zum Reinigen, Entfernen, Aufsaugen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 57.40inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.10

-

7+

CHF 49.65

6.50%

14+

CHF 47.20

11.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RX
Serie
P-30
Artikel
RX-P-30 FS-T
Ausführung
Industriepapier Zellulose RX Fiber® auf einer Rolle
Länge
360000 mm
Breite
230 mm
Verpackung
1000 Blatt/Rolle