Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 7569 ForceMax Tücher Grau

  • ERIKS:14920709
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WypAll® ForceMax Wischtücher - Viertelgefaltet / Grau

Anwendung:
WypAll® ForceMax Industrie-Wischtücher wurden speziell für die Verwendung bei anspruchsvollen Wischvorgängen entwickeltund absorbieren 40 % mehr Öl, fünfmal schneller als Lappen oder gewaschene Tücher – für die Benutzer die Nummer 1 unterden Wischtüchern. Als Marktführer bei der Entfernung von Öl und Fett möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivitätund Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes, wiederverwendbares und absolutzuverlässiges Tuch anbieten.Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch reißfest und saugfähigist und so Ihre Arbeitsflächen stets arbeitsbereit sind. ForceMax ist ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung und eineausgefeilte Alternative zu einfachen Lappen – für zuverlässige und gleichbleibende Wischqualität. Die Tücher werden imForceMax Box-System geliefert, einer innovativen, leistungsstarken Spenderlösung zur kontrollierten Entnahme mit einerBestandsanzeige an der Seite, auf der die Anzahl der verbleibenden Tücher abzulesen ist. Die Abmessungen eines Tuchsbetragen 33, 5 cm (L) x 34, 5 cm (B). 1 Box mit 480 Tüchern, 1-lagig, grau (Gesamtanzahl 480)

Verpackungsinhalt:
1 Spenderbox x 480 Tücher = 480 Tücher
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 146.48inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 135.50

-

16+

CHF 121.25

10.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK