Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK Kimtech 7644 Tücher Blau

  • ERIKS:14920710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kimtech® Prozeßwischtücher - BRAG™ Box / Blau

Anwendung:
Dieses Produkt ist in einem tragbaren BRAG™ Box-System verpackt, sodass Sie auch unterwegs einfachen Zugang zu hygienisch geschützten Wischtüchern haben. Kimtech® Prozesswischtücher eignen sich perfekt als Mehrweg-Wischtücher für die fusselfreie Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 30, 7 cm (L) x 42, 6 cm (B).Mehrweg-Wischtücher, perfekt geeignet für die Reinigung mit Chemikalien und LösemittelnVerpackt in tragbaren BRAG™ Boxen;Verpackt in tragbaren BRAG* BoxenPerfekt als Mehrweg-Wischtücher für die fusselfreie Reinigung mit Chemikalien und Lösemitteln.Dieses Produkt ist in tragbaren BRAG™ Boxen verpackt, die den sofortigen Zugriff auf hygienisch verpackte Wischtücher unterwegs ermöglichen;Dieses Produkt ist in tragbaren BRAG* Boxen verpackt, die den sofortigen Zugriff auf hygienisch verpackte Wischtücher unterwegs ermöglichen.

Verpackungsinhalt:
1 Box mit 160 blauen Tüchern (Gesamtanzahl 160)
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.72/ Paketexkl. MwSt

CHF 126.17inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 116.72

-

70+

CHF 104.50

10.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK