Griffe und Knickschutz

  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
18 Produkte angezeigt für Griffe und Knickschutz
Product Image

Schutzfeder Ø15mm

  • ERIKS:14882583
  • Innendurchmesser:15 mm
  • Rollenlänge:5 m

CHF 73.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 79.89inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gummi-Knickschutz DN 06 grau

  • ERIKS:14888827
  • Innendurchmesser:6 mm

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

64 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Schutzfeder Ø27mm

  • ERIKS:14882589
  • Innendurchmesser:27 mm
  • Rollenlänge:5 m

CHF 98.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 106.10inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Knickschutzfeder Ø15.5x250mm

  • ERIKS:14888142
  • Innendurchmesser:15.5 mm
  • Länge:250 mm

CHF 22.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.59inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Schlaucharmaturen zu MAAG-PUR mit Knickschutzfeder G 3/8" für Schlauch Ø8mm

  • ERIKS:14890785
  • Material:Messing, vernickelt
  • Ausführung:Drehbar, mit Knickschutzfeder
  • Gewindegröße:3/8

CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.46inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Flachbandwendel FB 19

  • ERIKS:14887790
  • Innendurchmesser:19 mm
  • Rollenlänge:4 m

CHF 71.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 77.51inkl. MwSt

4.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Flachbandwendel FB 34

  • ERIKS:14887791
  • Innendurchmesser:34 mm
  • Rollenlänge:4 m

CHF 113.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 122.96inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Schutzfeder Ø16.5mm

  • ERIKS:14882584
  • Innendurchmesser:16.5 mm
  • Rollenlänge:5 m

CHF 86.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 93.34inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Schutzfeder Ø19mm

  • ERIKS:14882585
  • Innendurchmesser:19 mm
  • Rollenlänge:5 m

CHF 53.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 58.10inkl. MwSt

5.75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Schutzfeder Ø25.7mm

  • ERIKS:14882588
  • Innendurchmesser:25.7 mm
  • Rollenlänge:5 m

CHF 63.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 68.97inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Schutzfeder Ø38mm

  • ERIKS:14882593
  • Innendurchmesser:38 mm
  • Rollenlänge:5 m

CHF 76.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 83.13inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Schutzfeder Ø24mm

  • ERIKS:14882587
  • Innendurchmesser:24 mm
  • Rollenlänge:5 m

CHF 92.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 99.61inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gummi-Knickschutz DN 06 schwarz

  • ERIKS:14889521
  • Innendurchmesser:14 mm

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

12 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gummi-Knickschutz DN 12 blau

  • ERIKS:14890159
  • Innendurchmesser:12 mm

CHF 10.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.73inkl. MwSt

56 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gummi-Knickschutz DN 10 blau

  • ERIKS:14888308
  • Innendurchmesser:20.5 mm

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

17 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Schutzfeder Ø51mm

  • ERIKS:14882597
  • Innendurchmesser:51 mm
  • Rollenlänge:5 m
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Schutzfeder Ø34.3mm

  • ERIKS:14882592
  • Innendurchmesser:34.3 mm
  • Rollenlänge:5 m

CHF 108.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 117.13inkl. MwSt

0.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment