Schutzfeder Ø51mm

  • ERIKS:14882597
Image 1
Lieferbar in Längen von 5 m. Sie schützen die Schlauchleitung gegen äussere mechanische Beanspruchung. Die erforderliche Grösse ergibt sich aus dem Schlauch-Aussendurchmesser + 1 ...2 mm.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.25

-

10+

CHF 54.75

12.05%

20+

CHF 52.95

14.94%

40+

CHF 49.85

19.92%

80+

CHF 48.40

22.25%

160+

CHF 46.95

24.58%

320+

CHF 45.60

26.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
51 mm
Rollenlänge
5 m