Eriks

Gummi-Knickschutz DN 06 grau

  • ERIKS:14888827
Image 1
Geeignet für Presshülsen (gepresst) oder als Handgriff für Hochdruckreinigungs-Schläuche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

64 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.15

-

10+

CHF 5.30

13.82%

20+

CHF 4.95

19.51%

30+

CHF 4.60

25.20%

45+

CHF 4.50

26.83%

68+

CHF 4.40

28.46%

102+

CHF 4.30

30.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
15 DN6
Innendurchmesser
6 mm
Farbe
Grau
Geeignet für
P 1004