Schutzfeder Ø25.7mm

  • ERIKS:14882588
Image 1
Lieferbar in Längen von 5 m. Sie schützen die Schlauchleitung gegen äussere mechanische Beanspruchung. Die erforderliche Grösse ergibt sich aus dem Schlauch-Aussendurchmesser + 1 ...2 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 68.97inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.80

-

10+

CHF 56.25

11.83%

20+

CHF 54.20

15.05%

40+

CHF 51.05

19.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
25.7 mm
Rollenlänge
5 m