Schutzfeder Ø24mm

  • ERIKS:14882587
Image 1
Lieferbar in Längen von 5 m. Sie schützen die Schlauchleitung gegen äussere mechanische Beanspruchung. Die erforderliche Grösse ergibt sich aus dem Schlauch-Aussendurchmesser + 1 ...2 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 99.61inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 92.15

-

10+

CHF 81.10

11.99%

20+

CHF 78.30

15.03%

40+

CHF 73.80

19.91%

80+

CHF 71.60

22.30%

160+

CHF 69.40

24.69%

320+

CHF 67.35

26.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
24 mm
Rollenlänge
5 m