Schutzfeder Ø15mm

  • ERIKS:14882583
Image 1
Lieferbar in Längen von 5 m. Sie schützen die Schlauchleitung gegen äussere mechanische Beanspruchung. Die erforderliche Grösse ergibt sich aus dem Schlauch-Aussendurchmesser + 1 ...2 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 79.89inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.90

-

10+

CHF 65.00

12.04%

20+

CHF 62.85

14.95%

40+

CHF 59.10

20.03%

80+

CHF 57.35

22.40%

160+

CHF 55.70

24.63%

320+

CHF 54.00

26.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
15 mm
Rollenlänge
5 m