Schutzfeder Ø16.5mm

  • ERIKS:14882584
Image 1
Lieferbar in Längen von 5 m. Sie schützen die Schlauchleitung gegen äussere mechanische Beanspruchung. Die erforderliche Grösse ergibt sich aus dem Schlauch-Aussendurchmesser + 1 ...2 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 93.34inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 86.35

-

10+

CHF 76.05

11.93%

20+

CHF 73.35

15.06%

40+

CHF 69.10

19.98%

80+

CHF 67.05

22.35%

160+

CHF 65.00

24.72%

320+

CHF 63.05

26.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
16.5 mm
Rollenlänge
5 m