Eriks

Gummi-Knickschutz DN 12 blau

  • ERIKS:14890159
Image 1
Geeignet für Presshülsen (gepresst) oder als Handgriff für Hochdruckreinigungs-Schläuche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.73inkl. MwSt

56 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.85

-

10+

CHF 9.30

14.29%

20+

CHF 8.70

19.82%

30+

CHF 8.25

23.96%

45+

CHF 8.10

25.35%

68+

CHF 7.95

26.73%

102+

CHF 7.80

28.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
22 DN12
Innendurchmesser
12 mm
Farbe
Blau
Geeignet für
P 2006