Eriks

Flachbandwendel FB 34

  • ERIKS:14887791
Image 1
Lieferbar in Längen von 4 m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 122.96inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 113.75

-

10+

CHF 100.15

11.96%

20+

CHF 96.70

14.99%

40+

CHF 90.90

20.09%

80+

CHF 88.20

22.46%

160+

CHF 85.55

24.79%

320+

CHF 83.00

27.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
FB
Typ
FB 34
Typ
FB 34
Material
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
34 mm
Rollenlänge
4 m