Schutzfeder Ø34.3mm

  • ERIKS:14882592
Image 1
Lieferbar in Längen von 5 m. Sie schützen die Schlauchleitung gegen äussere mechanische Beanspruchung. Die erforderliche Grösse ergibt sich aus dem Schlauch-Aussendurchmesser + 1 ...2 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 117.13inkl. MwSt

0.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 108.35

-

10+

CHF 95.25

12.09%

20+

CHF 92.15

14.95%

40+

CHF 86.80

19.89%

80+

CHF 84.15

22.34%

160+

CHF 81.65

24.64%

320+

CHF 79.15

26.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
34.3 mm
Rollenlänge
5 m