Eriks

Gummi-Knickschutz DN 10 blau

  • ERIKS:14888308
Image 1
Geeignet für Presshülsen (gepresst) oder als Handgriff für Hochdruckreinigungs-Schläuche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

17 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.00

-

10+

CHF 8.55

14.50%

20+

CHF 8.00

20.00%

30+

CHF 7.50

25.00%

45+

CHF 7.35

26.50%

68+

CHF 7.20

28.00%

102+

CHF 7.05

29.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
20.5 DN10
Innendurchmesser
20.5 mm
Farbe
Blau
Geeignet für
PT 1/206 / P 1006 / P 2005